ストレートユニオン

ストレートユニオン - アオイストレートユニオン - アオイ
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14935746AWS-6-0約382842.8(HEX)1415.4
2,910
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935816AWS-8-0約492944.6(HEX)1416.8
3,030
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935938AWS-4-0約312842.6(HEX)1415.3
3,270
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936105AWS-3-0約272437.8(HEX)1213.4
3,630
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936121AWS-10-0約683146.6(HEX)1717.8
3,630
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936541AWS-12-0約1113152.6(HEX)2222.8
5,330
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする