レジューサー

レジューサー - アオイレジューサー - アオイ
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14935500AWR-6.8-0約2636.543.9(HEX)1415.4
1,820
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
14935509AWR-6.10-0約2841.548.9(HEX)1415.4
1,820
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935579AWR-4.6-0約2736.543.8(HEX)1415.3
2,300
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935588AWR-4.8-0約2836.543.8(HEX)1415.3
2,300
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935597AWR-8.10-0約314249.8(HEX)1416.8
2,300
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935606AWR-8.12-0約334653.8(HEX)1416.8
2,300
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935615AWR-3.4-0約183440.9(HEX)1213.4
2,420
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935631AWR-3.6-0約193440.9(HEX)1213.4
2,420
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935956AWR-10.12-0約464754.8(HEX)1717.8
3,270
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする