クロダルマ
アンダーパンツ
4大汗臭・加齢臭を分解消臭する消臭糸採用し、優れたストレッチ性と通気性、軽量・接触冷感で快適な着用感です。エアセンサー史上最薄アンダーレイヤーです。
素材
ナイロン86%、ポリウレタン14%(ペア天竺メッシュ)、膝上メッシュ:ポリエステル87%・ポリウレタン13%
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14958259
47420
ネイビー
M
76~84
165~175
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
14958268
47420
ネイビー
L
84~94
175~185
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
14958277
47420
ネイビー
LL
94~104
175~185
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
14958286
47420
ネイビー
3L
100~110
175~185
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
14958295
47420
ブラック
M
76~84
165~175
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
14958311
47420
ブラック
L
84~94
175~185
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
14958320
47420
ブラック
LL
94~104
175~185
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
14958329
47420
ブラック
3L
100~110
175~185
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください