クロダルマ
長袖アンダーレイヤー
4大汗臭・加齢臭を分解消臭する消臭糸採用し、優れたストレッチ性と通気性、軽量・接触冷感で快適な着用感です。エアセンサー史上最薄アンダーレイヤーです。
素材
ナイロン86%、ポリウレタン14%(ベア天竺メッシュ)
内容量
1枚
全24種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
メイサイシルバー
モスグリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14958015
47419
ネイビー
S
80~88
155~165
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
14958031
47419
ネイビー
M
88~96
165~175
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
14958049
47419
ネイビー
LL
104~112
175~185
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
14958058
47419
ネイビー
3L
112~120
175~185
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
14958067
47419
ネイビー
4L
120~128
175~185
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
14958076
47419
ブラック
S
80~88
155~165
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
14958085
47419
ブラック
M
88~96
165~175
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
14958101
47419
ブラック
L
96~104
175~185
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
14958110
47419
ブラック
LL
104~112
175~185
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
14958119
47419
ブラック
3L
112~120
175~185
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
14958128
47419
ブラック
4L
120~128
175~185
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
14958137
47419
モスグリーン
S
80~88
155~165
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
14958146
47419
モスグリーン
M
88~96
165~175
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
14958155
47419
モスグリーン
L
96~104
175~185
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
14958171
47419
モスグリーン
LL
104~112
175~185
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
14958180
47419
モスグリーン
3L
112~120
175~185
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
14958189
47419
モスグリーン
4L
120~128
175~185
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
14958198
47419
メイサイシルバー
S
80~88
155~165
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
14958207
47419
メイサイシルバー
M
88~96
165~175
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
14958216
47419
メイサイシルバー
L
96~104
175~185
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
14958225
47419
メイサイシルバー
LL
104~112
175~185
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
14958241
47419
メイサイシルバー
3L
112~120
175~185
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
14958250
47419
メイサイシルバー
4L
120~128
175~185
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
14958040
47419
ネイビー
L
96~104
175~185
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください