今村紙工
月謝袋 100枚入
紙幣の封入にほどよい角8(B5用紙3つ折)に対応した定型封筒です。坪量85g/m
2
の古紙パルプ配合40%再生紙を使用しております。
用途
1年分の徴収欄付きなので集金袋として会費の積み立てにも便利です。
仕様
窓なし
その他
郵便番号欄なし
寸法(mm)
197×119
色
クラフト
サイズ
角8
入数(枚)
100
坪量(g/m
2
)
85
古紙配合率(%)
【古紙パルプ】0.4
テープ
テープなし
グリーン購入法
適合
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14961707
GF-100
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください