富士製作所
フジプーラー ACシリーズ
小型・軽量・JISに準拠した高強度!本体アルミでより軽量コンパクト化!
レバー長さ(mm)
163
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
揚程(m)
定格荷重(t)
ハンドル1回転の揚程(mm)
手動力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14989041
AC-250
1.9
1
0.25
43.6
【レバー】206
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14989050
AC-500
2.8
1.5
0.5
27.7
【レバー】255
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。