曜日別特売

nax ピタプライマー 2 万能密着プライマー

nax ピタプライマー 2 万能密着プライマー - ニッぺ(日本ペイント)nax ピタプライマー 2 万能密着プライマー - ニッぺ(日本ペイント)nax ピタプライマー 2 万能密着プライマー - ニッぺ(日本ペイント)

ピタプライマー2は各種素材と各種塗料の密着性に優れた速乾性のプライマーです。
プラスチック樹脂素材、電着塗装面上のペーパー研ぎ(足付け)が不要です。
特化則に対応しています。
3.5L缶とエアゾールスプレーの2種類ご用意。

用途
〔適応素材〕
樹脂素材 : ポリプロピレン樹脂(PP)、ABS樹脂、硬質塩ビ樹脂(PVC)、FRP樹脂、PBT樹脂
旧塗膜 : 電着塗膜、焼付塗膜
金属素材 : 電着亜鉛メッキ鋼板、スチール鋼板、溶解亜鉛メッキ鋼板、ステンレス鋼板
※金属素材にはピタプライマー2の上にウレタンプラサフ プロV1・メガV1の塗付を推奨しています。防錆性が必要な場合は、ビニレックス110アクチブプライマー、ユニエポック30プライマーNC、naxメタルプライマーエコを使用してください。
〔適応上塗塗料〕
naxレアル、naxレアルモノ、naxアドミラアルファ、naxネオウレタンエコ、naxスペリオR、naxイーキューブWB
※水性の上塗り塗料を使用する場合は、必ずプラサフを塗装してください。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間10~20(分/20℃)危険物の性状非水溶性
注意
※ポリカーボネート樹脂(PC)のヘッドカバーのような透明性が必要な部位には、白化現象発生の恐れがありますのでご使用にならないでください。
※あたし異素材や経験のない素材は試し吹きで密着性を十分確認してから使用してください。
※上塗塗装にラッカー上塗り(ニッペアクリル、ニッペ10スーパー)使用しないでください。
※ご使用前に十分撹拌してください。エアゾール型はよく振ってからご使用ください。
※膜厚が不足すると密着力が低下するため必ず均一で連続した塗膜に仕上げてください。(バラ吹きは絶対に行わないこと)
※低温時には特に充分乾燥を行ってください。乾燥が不足すると密着性・外観に不具合が発生します。
※上塗りが溶剤ベースの場合、ピタプライマー2上でnaxウレタンプラサフ ジタンはチヂミ発生の恐れがありますので使えません。上塗りが水性ベースの場合は使用可能です。
※naxイーキューブ アクチベーターはチヂミ発生の恐れがありますので使えません。
※ピタプライマー2 エアゾール型は容器を逆さまにした状態では吹き付けできません。
※ピタプライマー2は乾燥後でもシンナーやnaxシリコンオフで溶解するので、塗装後に拭く場合はきれいなウエス等で水拭きするか、水性シリコンオフをご使用ください。
※エアゾール型は高温にすると破裂の可能性がありますので、40℃以下の場所で貯蔵してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
荷姿
吹付距離(mm)
塗装
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1499107130294931缶(3.5L)溶剤型1液タイプ3.5L角缶スプレーガン距離:100~200回数:2~43220mL
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
1499108030294941本(420mL)エアゾール型スプレー420mLスプレースプレーガン距離:150~200回数:2~3218mL
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする