曜日別特売

ハンズフリー ステレオイヤホン USB-C

ハンズフリー ステレオイヤホン USB-C - TOPLANDハンズフリー ステレオイヤホン USB-C - TOPLANDハンズフリー ステレオイヤホン USB-C - TOPLANDハンズフリー ステレオイヤホン USB-C - TOPLANDハンズフリー ステレオイヤホン USB-C - TOPLANDハンズフリー ステレオイヤホン USB-C - TOPLANDハンズフリー ステレオイヤホン USB-C - TOPLAND

USB-C接続対応のハンズフリーステレオイヤホン
通話マイク付きリモコン搭載
型式:ダイナミック型
【マイク部仕様】
型式:コンデンサー型
入力感度:40dB(1kHz時)
有効周波数帯域:100Hz~10kHz

用途イヤホンとして。USB接続 高音質 イヤホン ステレオ ハンズフリー通話 マイク リモコン付属品標準イヤーパッド(SS/S/M/L)、低遮音イヤーパッド(SS/S/M/L)、取扱説明書(保証書付/1年保証)質量(g)約12コード長さ(m)約1.2音圧レベル(dB)(1kHz時)102インピーダンス(Ω)16最大入力(mW)5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14992358AUCMSH1-WTホワイト
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
14992367AUCMSH1-BKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする