柏田製作所
牛床革胸付ローハイド
国産なめし革使用しております。
サイズ
F
総丈(cm)
120
丈(cm)
74
素材
国産牛床革
腰幅(cm)
57
足幅(cm)
32
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14988806
803
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください