FE.デリ.CARO-B BRONZE

FE.デリ.CARO-B           BRONZE ルートート FE.デリ.CARO-B           BRONZE ルートート FE.デリ.CARO-B           BRONZE ルートート FE.デリ.CARO-B           BRONZE ルートート FE.デリ.CARO-B           BRONZE ルートート FE.デリ.CARO-B           BRONZE ルートート FE.デリ.CARO-B           BRONZE ルートート

インナーに羽毛を施した、軽さが魅力のルートート。旅も楽しく、暖かく。

BRONZE 質量(g)約310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×23.5×17 素材表地:ポリエステル 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル 中綿:フェザー、ダウン ポケット外側両側ファスナー付、内側3箇所(うちファスナー付1箇所) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14990581 133803
5,600
5,198
5,718 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする