ルートート
LT.A4.スーリール-A BLACK
軽くて、お仕事にも使用できるきちんと感を兼ね備えたワンショルダートート。ファッションにも合わせやすく、柔らかい素材なので身体にフィット!心地良い使用感がポイントです。
色
BLACK
質量(g)
約380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×36×9.5
素材
表地:合成皮革 裏地:ポリエステル 持ち手:合成皮革 留め具:マグネットホック
ポケット
外側ファスナー付1箇所、内側1箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14990328
132601
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください