曜日別特売

LT.デリ.マクラメーC MINT

LT.デリ.マクラメーC           MINT - ルートートLT.デリ.マクラメーC           MINT - ルートートLT.デリ.マクラメーC           MINT - ルートートLT.デリ.マクラメーC           MINT - ルートートLT.デリ.マクラメーC           MINT - ルートート

マクラメの幾何学風の編み模様がポイント。編みの透け感が春夏にピッタリ!爽やかな印象のトートバッグです。

MINT質量(g)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.5×31×13素材表地:ポリエステル 分類外繊維(ペーパー) 持ち手:ポリエステルポケット外側1箇所(可動式ポケット)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14990529114904
5,400
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする