曜日別特売

LT.ミディアム.ルフル-A IVORY

LT.ミディアム.ルフル-A         IVORY - ルートートLT.ミディアム.ルフル-A         IVORY - ルートートLT.ミディアム.ルフル-A         IVORY - ルートート

素材をフル活用したルートート「ルフル」サラリとした手触りは暑い季節にもベタつかず、快適。ニットなのにハリがあり、自立するのも魅力です。

IVORY質量(g)約480寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×31×14.5素材ポリエステル、ポリウレタンポケット外側1箇所、内側1箇所内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14990425114504
4,900
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする