ルートート
LT.ラウンド.バスケット-C Blueberry
夏の季節にぴったりな素材感。2色の編地を使用し、きれいめなデザインにしました。取り外し可能な底板入りで型崩れ防止になります。大きめのタッセルがワンポイントアクセントです。
色
Blueberry
質量(g)
約500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×28×14
素材
表地:分類外繊維(ペーパー) 裏地:ポリエステル 持ち手:合成皮革 底板:ベルポーレン 留め具:マグネットホック
ポケット
外側ファスナー付1箇所、内側1箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14990547
115003
¥
5,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください