曜日別特売

LT.ラウンド.バスケット-C StraWberryM

LT.ラウンド.バスケット-C       StraWberryM - ルートートLT.ラウンド.バスケット-C       StraWberryM - ルートートLT.ラウンド.バスケット-C       StraWberryM - ルートートLT.ラウンド.バスケット-C       StraWberryM - ルートートLT.ラウンド.バスケット-C       StraWberryM - ルートート

夏の季節にぴったりな素材感。2色の編地を使用し、きれいめなデザインにしました。取り外し可能な底板入りで型崩れ防止になります。大きめのタッセルがワンポイントアクセントです。

StraWberryMilkサイズM質量(g)約500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×28×14素材表地:分類外繊維(ペーパー) 裏地:ポリエステル 持ち手:合成皮革 底板:ベルポーレン 留め具:マグネットホックポケット外側ファスナー付1箇所、内側1箇所内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14990538115001
5,600
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする