ルートート
OP.STRAP.pattern-24-A BLACK×WHITE
2WAYでの使用が可能となるショルダーストラップ。遊び心のあるショルダーで、自分好みにルートートをカスタマイズ。
色
BLACK×WHITE
質量(g)
約125
幅(cm)
4
全長(cm)
【ショルダー】120(部品含まず)
素材
表地:ポリエステル 金属
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14989558
67303
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください