ルートート
OP.STRAP.pattern-50-A CAMO
2WAYでの使用が可能となるショルダーストラップ。遊び心のあるショルダーで、自分好みにルートートをカスタマイズ。
色
CAMO
質量(g)
約155
幅(cm)
5
全長(cm)
【ショルダー】120(部品含まず)
素材
表地:ポリエステル 金属
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14989576
67401
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください