曜日別特売

OP.STRAP.pattern-50-A PATTERN-A

OP.STRAP.pattern-50-A   PATTERN-A - ルートートOP.STRAP.pattern-50-A   PATTERN-A - ルートート

2WAYでの使用が可能となるショルダーストラップ。遊び心のあるショルダーで、自分好みにルートートをカスタマイズ。

PATTERN-A質量(g)約155幅(cm)5全長(cm)【ショルダー】120(部品含まず)素材表地:ポリエステル 金属内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1498958567403
2,400
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする