ルートート
OP.STRAP38mm-B GRY/SIL
2WAYでの使用が可能となるショルダーストラップ。つけるだけでトートバッグがショルダーバッグに早変わり!
色
GRY/SIL
質量(g)
約110
幅(cm)
3.8
全長(cm)
【ショルダー】120(部品含まず)
素材
ポリエステル、本革、金属
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14989436
35902
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください