RO.TinyROO.glassy-A White

RO.TinyROO.glassy-A     White - ルートートRO.TinyROO.glassy-A     White - ルートートRO.TinyROO.glassy-A     White - ルートートRO.TinyROO.glassy-A     White - ルートートRO.TinyROO.glassy-A     White - ルートート

わくわく!笑顔いっぱいの夏。自由なスタイルで楽しむ、夏の休日トート。最高なお出かけをイメージした「グラッシー」。水や汚れに強いターポリン素材。

White質量(g)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×10.5×5素材表地:ポリ塩化ビニル、ポリエステル 持ち手:ポリエステル カラビナ付ポケット外側1箇所内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14989470117003
1,800
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする