ルートート
RT.MED.FUJI-B BLU
日本の象徴「富士山」がモチーフのトートバッグ。トートバッグ内側の調整ベルトを留めれば富士山のカタチが出来上がります。赤富士バージョンもあります。
色
BLU
質量(g)
約280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×32×14
素材
表地:綿 留め具:ドットボタン
ポケット
外側ファスナー付1箇所、内側1箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14989725
248501
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください