ルートート
SC.トール.sentir cool-A ice cream
ひんやり!クールな夏。暑い季節の強い味方!ひんやりポケットが付いた快適ルートート。
色
ice cream
質量(g)
約220
素材
表地:ポリエステル ポケット:ポリエステル、EVA 持ち手:ポリエステル、
ポケット
外側1箇所、内側1箇所
寸法(幅W×高さH)(cm)
38×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14989838
115605
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください