ルートート
SC.ベビールー.イブル ASH
韓国語で「お布団」という意味の「イブル」。ポコポコとしたキルティング生地をトートバッグの形状に縫製した後に、製品洗いを施すことで、温もりのある優しい風合いに仕上げています。
色
ASH
質量(g)
約140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×18×10
素材
綿 プラホック
ポケット
外側1箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14990005
122902
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください