曜日別特売

SC.ベビールー.パフ-A B-GRAY

SC.ベビールー.パフ-A        B-GRAY - ルートートSC.ベビールー.パフ-A        B-GRAY - ルートートSC.ベビールー.パフ-A        B-GRAY - ルートートSC.ベビールー.パフ-A        B-GRAY - ルートートSC.ベビールー.パフ-A        B-GRAY - ルートートSC.ベビールー.パフ-A        B-GRAY - ルートートSC.ベビールー.パフ-A        B-GRAY - ルートートSC.ベビールー.パフ-A        B-GRAY - ルートート

立体的なふっくらポケットがアクセント。ワンマイルから2個持ちまで幅広く使える2wayトート。

B-GRAY質量(g)約120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×17×4素材表地:ポリエステル 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル ショルダー:ポリエステル プラホックポケット外側3箇所内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14990048128304
3,800
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする