曜日別特売

SN.CEO.N_Special-A SAND

SN.CEO.N_Special-A      SAND - ルートートSN.CEO.N_Special-A      SAND - ルートートSN.CEO.N_Special-A      SAND - ルートートSN.CEO.N_Special-A      SAND - ルートートSN.CEO.N_Special-A      SAND - ルートートSN.CEO.N_Special-A      SAND - ルートートSN.CEO.N_Special-A      SAND - ルートート

飾らない日常の相棒に。特別なモノではない、すっきりシンプルなルートート!厚みのある芯地を採用することで、軽量ながら自立する佇まいの美しいトートに仕上がりました。

SAND質量(g)約500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×42×13素材表地:ポリエステル 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル 留め具:ドットボタンポケット外側ファスナー付1箇所、内側ファスナー付1箇所、ボトルホルダー1箇所内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14990468104403
5,200
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする