ルートート
SN.DELI.N_Special-A INK
飾らない日常の相棒に。特別なモノではない、すっきりシンプルなルートート!厚みのある芯地を採用することで、軽量ながら自立する佇まいの美しいトートに仕上がりました。
色
INK
質量(g)
約280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37.5×25×20
素材
表地:ポリエステル 裏地:ポリエステル 留め具:ドットボタン
ポケット
外側ファスナー付1箇所、内側2箇所(うちファスナー付1箇所)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14990091
104304
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください