ルートート
SN.セオルー.アイロ-A NAVY
私を感じる色、解放するデザイン。色彩心理カウンセラーが考えた、働く女性の声を集めた2WAYトート。
色
NAVY
質量(g)
約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×36.5×12
素材
表地:ナイロン(はっ水加工) 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル
ポケット
外側ファスナー付1箇所、内側3箇所(うちファスナー付1箇所)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14990608
122303
¥
6,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください