曜日別特売

SN.セオルーミニ.デイトリップーA LILAC

SN.セオルーミニ.デイトリップーA    LILAC - ルートートSN.セオルーミニ.デイトリップーA    LILAC - ルートートSN.セオルーミニ.デイトリップーA    LILAC - ルートート

「In TRIP by ROOTOTE」旅行は準備から楽しい!移動、街歩き、アクティビティ、ホテルでのワクワクを思い浮かべて…ROOTOTEがもっとFun Outingな旅をお手伝い。日帰り旅行にちょうど良いサイズ・小さめの背負えるトート・セオルー。

LILAC質量(g)約420寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×29×12素材表地:ナイロン(はっ水加工) 裏地:ポリエステル 持ち手:ナイロンポケット外側ファスナー付3箇所、内側4箇所、ボトルホルダー1箇所内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14990599128704
5,900
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする