ルートート
SN.デリ. リサイクルコットンH-A BEIGEmix
環境にやさしいリサイクルコットン素材のエコトート。ふんわりと気持ちの良い風合いに仕上がりました。オリジナルのヘリンボーン柄はやさしいカラーのグラデーションが特徴。
色
BEIGEmix
質量(g)
約390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38×27×24
素材
表地:綿、ポリエステル、レーヨン
ポケット
外側1箇所、内側1箇所、ボトルホルダー1箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14989646
128503
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください