ルートート
SN.デリ.リサイクルコットン-B TURQUOISE
環境にやさしいリサイクルコットン素材のエコトート。日常使いにちょうどいいサイズ。必要なものをしっかり収納!
色
TURQUOISE
質量(g)
約320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38×27×24
素材
表地:綿、ポリエステル、レーヨン
ポケット
外側1箇所、内側1箇所、ボトルホルダー1箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14989567
306509
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください