ルートート
SN.ミディアム. リサイクルコットンH-A BEIGEmix
環境にやさしいリサイクルコットン素材のエコトート。ふんわりと気持ちの良い風合いに仕上がりました。オリジナルのヘリンボーン柄はやさしいカラーのグラデーションが特徴。
色
BEIGEmix
質量(g)
約570
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×32×24
素材
表地:綿、ポリエステル、レーヨン
ポケット
外側1箇所、内側2箇所、ボトルホルダー1箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14989689
128603
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください