ルートート
SN.ミディアムポケッツ-E Lavender
軽くて大容量!毎日使えるトート。カラーバリエーションと「軽さ」+「機能」で支持され続けるロングセラー。ニュアンスカラーが追加。
色
Lavender
質量(g)
約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×32×14.5
素材
ポリエステル(はっ水加工)
ポケット
外側5箇所(うちファスナー付1箇所)、内側3箇所(うちファスナー付1箇所)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14990127
318201
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください