曜日別特売

2wayコードレススティッククリーナー クラモ

2wayコードレススティッククリーナー クラモ - マクロス2wayコードレススティッククリーナー クラモ - マクロス2wayコードレススティッククリーナー クラモ - マクロス2wayコードレススティッククリーナー クラモ - マクロス2wayコードレススティッククリーナー クラモ - マクロス2wayコードレススティッククリーナー クラモ - マクロス2wayコードレススティッククリーナー クラモ - マクロス2wayコードレススティッククリーナー クラモ - マクロス

スリムで超軽量な2WAYスティッククリーナー。
ロングタイプで使用時は約745gでお掃除ラクラク。
USB充電式だから手軽に充電、すぐに使用可能。
使用場所に合わせて選べる3種のノズル付属。(フロアノズル/すき間ノズル/ブラシノズル)
ダストケースを外して簡単ゴミ捨て。

電源USB充電式(5V1A)本体質量(g)約745(ロング使用時)時間満充電:約3~4電池内蔵充電池:リチウムイオン電池 7.4V 2000mAhバッテリー容量(Ah)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W75×D115×H400(ロング使用時)集じん量(L)約300m稼働時間(分)約20(無負荷時)※時間は使用環境によって異なります。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14990915MEH-179
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする