曜日別特売

ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型]

ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] - TOYOX(トヨックス)

【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。
【軽量・コンパクト】TC3-Sに比べて軽量でコンパクトなので、狭所でも簡単に取り付けが可能。
【取り付けが簡単】ナット六角部寸法がJISスパナサイズに設計されているので、専用工具不要で作業効率がアップ。
【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。
【再使用可能】組付けテストや試運転などでの短時間使用であれば、スリーブの再使用が可能なので、コストダウンが図れる。
(常温で使用期間が1回あたり24時間以内に限り、ホースとスリーブの再利用が3回まで可能。)
※TC3-Sと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。

材質【ニップル】SUS304【袋ナット】SUS303【スリーブ】ポリアセタール使用温度範囲(℃)適合ホース規格に準ずる使用流体空気、水(工業用水)、油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(1.02MB) (0.35MB)取扱説明書:(0.56MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
ねじ規格
ホース内径(Φmm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15013410TC2-S10-R1/20.09139R1/2適合:10適合:7.5
5,180
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
15013419TC2-S12-R3/80.10641R3/8適合:12適合:10
5,530
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
15013428TC2-S15-R3/40.14347R3/4適合:15適合:13
6,250
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
15013437TC2-S15-R3/80.16642R3/8適合:15適合:13
6,250
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
15013446TC2-S19-R10.17553R1適合:19適合:17
7,090
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
15013455TC2-S19-R1/20.23548.5R1/2適合:19適合:17
7,090
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする