Apple Watch専用 ふわふわType-A磁気充電ケーブル

Apple Watch専用 ふわふわType-A磁気充電ケーブル - エアージェイApple Watch専用 ふわふわType-A磁気充電ケーブル - エアージェイApple Watch専用 ふわふわType-A磁気充電ケーブル - エアージェイApple Watch専用 ふわふわType-A磁気充電ケーブル - エアージェイApple Watch専用 ふわふわType-A磁気充電ケーブル - エアージェイApple Watch専用 ふわふわType-A磁気充電ケーブル - エアージェイ

AppleWatch専用Type-A磁気充電ケーブルです。置くだけでマグネットでしっかり吸着、固定して充電可能。5W出力の高速充電が可能です。
とても柔らかなふわふわシリコンケーブルは断線にも強く持ち運びにも便利。また本体はアルミボディで耐久性もバツグンです。

寸法(mm)幅27.8×奥行8.1×27.8(磁気充電ドック)素材端子:アルミ、コネクター:ABS、ケーブル表面:シリコン内容量1本
関連資料:カタログ(1.15MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15013559MUJ-APW1M WH約24
2,255
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
15013568MUJ-APW5CM WH約11
2,164
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする