曜日別特売

デンストール 7列天地6段 タナサイズ1800W600D1800H スノーホワイト<配送時組立サービス付>

デンストール 7列天地6段 タナサイズ1800W600D1800H スノーホワイト<配送時組立サービス付> - オカムラ(岡村製作所)
質量(kg)移動ベース1連あたり:675スノーホワイト奥行(mm)棚:600間口(mm)棚:1800最大積載量(kg)棚板1枚あたり:150kg連数7列グリーン購入法適合モジュール(mm)奥行:1822、幅:5090棚高さ(mm)1800棚有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×1800サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15020927R0D7AQ Z269
2,076,550
1,498,000
1,647,800(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥412,300/税込¥453,530
北海道地方1¥412,300/税込¥453,530
沖縄地方1¥412,300/税込¥453,530
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする