バケットマウスシリーズ、ランガンシステムボックス専用、傾斜スライド式のロッドスタンド。従来のスタンドとは異なり、直立姿勢の「スタンダードスタイル」、スタンドがお辞儀するように倒れる「スライドスタイル」、スタンド本体の装着面は背面でも側面でも可能な「フリースタイル」と自由度の高い仕様となっています。スライドスタイルでは、仕掛けの交換やノットの組み換えが格段にしやすく、ティップにラインが絡みつくトラブルを軽減します。さらに、スタンド本体の両サイドには、各種オプションパーツが装着できる多目的ホルダーを搭載しているのでカスタムも自由度の高いカスタムが可能。スタンド穴径は45mmに設定、スマートボディであらゆるシーンにフィットします。装着可能商品:バケットマウスシリーズ、ランガンBOXシリーズ、サイドポケットBM-120