Bambu Lab
3Dプリンター X1-Carbon
Core XY構造と20000 mm/s
2
加速度
最大16色のマルチカラー印刷対応
デュアル自動ベッドレベリング
7μmのLiDAR解像度
スパゲッティエラー検知機能
AIによるファーストレイヤー検査
仕様
●プレート最高温度(℃):120●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET,PA, PC,カーボン/グラスファイバー配合樹脂●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256
本体寸法(mm)
389 × 389 × 457
総質量(kg)
18
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15032958
PF001-P-JP
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください