OWLTECH(オウルテック)
しなやかで絡まない 240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル
急速充電対応
安定した充電に最適なeMarker内蔵
USB2.0/480Mbps
温度センサー搭載
すべすべとした触りごこち
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証
規格
最大240W(48V / 5A)充電対応
対応機種
iPhone15以降のiPhone (iPhone16e対応)、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種
保証期間
2年間
転送速度(Mbps)
最大480
内容量
1個
注意
※Android Autoに対応しております。
※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。
※充電環境によって供給される電流値は異なります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
コネクタ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15024619
MOT-SCB240CCG100-BL
約32
USB Type-C(オス)- Type-C (オス)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024628
MOT-SCB240CCG100-PU
約32
USB Type-C(オス)- Type-C (オス)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024637
MOT-SCB240CCG100-PS
約32
USB Type-C(オス)- Type-C (オス)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024646
MOT-SCB240CCG100-PK
約32
USB Type-C(オス)- Type-C (オス)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024655
MOT-SCB240CCG100-AM
約32
USB Type-C(オス)- Type-C (オス)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024671
MOT-SCB240CCG200-BL
約75
USB-C(オス)- USB-C (オス)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024680
MOT-SCB240CCG200-PU
約75
USB-C(オス)- USB-C (オス)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024689
MOT-SCB240CCG200-PS
約75
USB-C(オス)- USB-C (オス)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024698
MOT-SCB240CCG200-PK
約75
USB-C(オス)- USB-C (オス)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024707
MOT-SCB240CCG200-AM
約75
USB-C(オス)- USB-C (オス)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください