曜日別特売

丈夫なスチール製でしっかり支える クランプ式 ビデオカード用ホルダー

丈夫なスチール製でしっかり支える クランプ式 ビデオカード用ホルダー - OWLTECH(オウルテック)

クランプ幅を最大76mmに拡張
ビデオカードやマザーボードへの負担を軽減
縦置き時のビデオカードにも対応
クランプ式により振動にも耐える堅牢設計
PCケースにガッチリ固定!強力粘着テープを採用
日本語の取扱説明書を同梱

仕様●カートン梱包仕様:アウターカートン●対応高さ:約 38~118mm付属品予備粘着テープ:2枚質量(kg)約 9.03ブラックサイズ約 305(W) × 380(D) × 285(H) mm本体質量(g)約 102本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 100 × 40 × 210最大クランプ幅(mm)約 76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15024409OWL-GSASAE02-BK
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする