山洋電気製 60mm ケースファン

山洋電気製 60mm ケースファン - OWLTECH(オウルテック)山洋電気製 60mm ケースファン - OWLTECH(オウルテック)山洋電気製 60mm ケースファン - OWLTECH(オウルテック)山洋電気製 60mm ケースファン - OWLTECH(オウルテック)山洋電気製 60mm ケースファン - OWLTECH(オウルテック)山洋電気製 60mm ケースファン - OWLTECH(オウルテック)

リブ無し形状
・ボールベアリング機構を搭載
・こだわりの2ボールベアリング
・3ピン→ペリフェラルコネクタ変換ケーブル付属
・山洋電気製 プロフェッショナルモデル

付属品取付用ネジ / ペリフェラル変換ケーブルサイズ約 40(W) × 40(H) × 10(D)mmコネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時)ケーブル長(mm)600定格出力電圧(V)12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
回転数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15024506SF6-S42700rpm
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
15024515SF6-S64600rpm
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする