曜日別特売

山洋電気製 80mm ケースファン

山洋電気製 80mm ケースファン - OWLTECH(オウルテック)山洋電気製 80mm ケースファン - OWLTECH(オウルテック)山洋電気製 80mm ケースファン - OWLTECH(オウルテック)
付属品取付用ネジ定格電圧(V)12ベアリング2ボールベアリング寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 80× 80× 25保証期間2年コネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時)ケーブル長(mm)600内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
回転数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15024549SF8-S73400rpm
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月2日
15024540SF8-S42000rpm
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
15024531SF8-S21300rpm
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする