曜日別特売

高性能CPU冷却グリス 信越化学工業製 溶剤希釈済み

高性能CPU冷却グリス 信越化学工業製 溶剤希釈済み - OWLTECH(オウルテック)高性能CPU冷却グリス 信越化学工業製 溶剤希釈済み - OWLTECH(オウルテック)

オウルテックは熱伝導率のみを追いかけるのではなくシリコングリスの在るべき姿を提案します
・熱を加えることで冷却効率を向上
・最上位グリス OWL-SILG-7868
・ミドルレンジグリス OWL-SILG-7783D
・スタンダードグリス OWL-SILG-7762

仕様●使用グリス型式:OWL-SILG-7868:X-23-7868-2D、OWL-SILG-7783D:X-23-7783D、OWL-SILG-7762:X-23-7762●熱伝導率:OWL-SILG-7868 6.2W/mk、OWL-SILG-7783D 5.5W/mk、OWL-SILG-7762 6.0W/mk●熱抵抗値:OWL-SILG-7868 7mm2・K/W、OWL-SILG-7783D 8mm2・K/W、OWL-SILG-7762 15mm2・K/W使用温度範囲(℃)OWL-SILG-7868 -50~120、OWL-SILG-7783D -50~120、OWL-SILG-7762 -50~120粘度OWL-SILG-7868 100pa.S(25℃時)、OWL-SILG-7783D 200pa.S(25℃時)、OWL-SILG-7762 180pa.S(25℃時)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15024470OWL-SILG-7868
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15024479OWL-SILG-7783D
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする