曜日別特売

コードレスインパクトレンチ

コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)

ハイパワー750N・m
耐久性抜群ブラシレスモーター
3段階パワーコントロール
自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ
シャットオフアフタータイム機能:ボルトを締める際に一定の時間で回転をストップ
自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応
正転・逆転機構
LEDライト

用途ボルト、ナットの締め・緩め寸法(mm)【角ドライブ】12.7(ピン無し)回転数(min-1[r.p.m])0~800/1500/2400定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)能力普通ボルトM12-M22、高力ボルトM12-M20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×77×233打撃数(min-1[回/分])0~1500/2300/3000最大締付トルク(N・m)750トルク(N・m)【最大緩め】1000RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)18.9内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15032827GDS18V-750C本体、充電器(GAL1880CV)、バッテリー(ProCORE18V8.0)×2、コネクティビティチップ、ケース(L-BOXX136N)2.8
110,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
15032836GDS18V-750CH本体のみ1.7
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする