曜日別特売

小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付

小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付 - ラクテム小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付 - ラクテム小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付 - ラクテム小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付 - ラクテム小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付 - ラクテム小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付 - ラクテム小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付 - ラクテム

小径ローレットノブの先端に樹脂パッドを付けた製品です。
段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。
端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。
締め込んだ際、相手物に樹脂パッドが当たり固定することができます。
また、樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。
先端パッドは真鍮素材もラインナップがございます。

用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質【先端パッド】POM(白)【本体・ねじ】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目内容量1個
注意
※相手物の材質に応じて先端パッドをお選びください。
※樹脂パッドは強く締めすぎると破損する恐れがございます。
※耐熱温度(瞬間)は80度です。
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15025145RNMSP3-66731.511
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
15025161RNMSP3-1010731.511
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
15025170RNMSP4-101083212
オープン
449
494(税込)
5日以内出荷
15025179RNMSP4-141483212
オープン
469
516(税込)
5日以内出荷
15025188RNMSP5-12121042.516
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
15025197RNMSP5-17171042.516
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
15025206RNMSP6-1515125320
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
15025215RNMSP6-2020125320
オープン
769
846(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする