曜日別特売

布ペタラベル

布ペタラベル - Clover(クロバー)布ペタラベル - Clover(クロバー)布ペタラベル - Clover(クロバー)布ペタラベル - Clover(クロバー)布ペタラベル - Clover(クロバー)

水に強い!!お名前つけや目じるしに使えるモノペタラベル。プラスチック製のものやビニール素材、金属など表面がツルっとした表面にも強い接着。<モノペタラベルの特徴>・水に強い耐水性の素材を使用しているので安心して使えます。・かわいいデザインシンプルでかわいいデザイン、薄目のカラーだからなまえも書きやすい♪・べたつきにくいビニール素材に貼ってもベタつきにくいので、くつのソール部分(合成底や塩化ビニール等)にも接着できます。・ペアになるものに同じ色柄が複数枚ずつ入っているので、ペアになるものに使いやすい!

用途後継品(TK10045 布ペタラベル S ピンク)材質布/綿100% 接着芯地/不織布(紙) 粘着剤/アクリル系粘着剤ピンクサイズS入数(枚)16シール寸法(mm)30×10内容量1枚
注意
※おなまえ用の油性ペンをお使いください。ペンの種類によっては、書いた文字がにじんだり、薄くなったりすることがあります。
※接着後24時間以上経過してからご使用ください。
※布にはご使用いただけません。
※素材によっては接着できないものがあります。
※シリコーン製品には接着できません。
※凹凸面・球面など、密着しない部分があると剥がれやすくなります。
※電子レンジ・食器洗い乾燥機をご使用の際、状況によっては剥がれやすい場合があります。
※直接食品や口に触れないところにご使用ください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1502561771-731
350
349
384(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする