曜日別特売

アルロックキャリー4輪1t

アルロックキャリー4輪1t - ナカオ

移動性・安全性・耐久性を追求した設計。
最大使用質量1500kg(AHK-1Y-6の場合)のアルミ製平床台車です。
アルミ製で鋼製に比べ、約50%の大幅軽量化(メーカー調べ)。
中央方向規制キャスターを採用し直進性能が増し積載物を安定した状態で運搬可能です。キャスターの性能に注目し、初動が軽く耐久性をUPさせています。
コーナー部(ソケット)の強度アップを目的とした形状の型材を開発し採用しました。

材質ナイロンホイールウレタン車質量(kg)24.9【コーナーガード】黄色サイズΦ150最大積載量(kg)1000内寸幅(mm)745車輪4高さ内寸(mm)250長さ外寸(mm)1230長さ内寸(mm)1200外寸法・幅(mm)775外寸法・高さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※置き配不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15065858AHK-1Y-4
120,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする