マタギ昇降具

マタギ昇降具 - ナカオ

いろいろな障害物(地中梁など)をまたぐための専用昇降具が登場!
天板上で方向転換が可能なので、昇降いずれも本体に正対し、安全に昇降できます。

長さ(mm)515天板幅(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ
設置寸法・幅(mm)
収納幅(mm)
設置寸法・長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15065919MTG-1700【天板垂直高さ】1339~1702161765~8587651383~1612
98,000
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
15065928MTG-2600【天板垂直高さ】2272~2635302845~9388451972~2200
195,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする