CAPTAIN STAG
ディズニー ダブルステンレスマグカップ 300
スープなども飲みやすい広口タイプ。
ワイヤーハンドルで引っ掛けて収納することができる。あw真空二重構造で保温・保冷力をキープ。オールシーズン使用可能。
材質
本体内側・外側、ハンドル:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
寸法(mm)
約110×78×高さ88
種類
くまのプーさん/こんにちは
容量(L)
約0.3
保温効力(℃)
約42以上(1時間)
保冷効力(℃)
約7以下(1時間)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15101506
MA-2335
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください