ディズニー ダブルステンレスマグカップ 300

ディズニー ダブルステンレスマグカップ 300 - CAPTAIN STAGディズニー ダブルステンレスマグカップ 300 - CAPTAIN STAGディズニー ダブルステンレスマグカップ 300 - CAPTAIN STAGディズニー ダブルステンレスマグカップ 300 - CAPTAIN STAGディズニー ダブルステンレスマグカップ 300 - CAPTAIN STAGディズニー ダブルステンレスマグカップ 300 - CAPTAIN STAGディズニー ダブルステンレスマグカップ 300 - CAPTAIN STAGディズニー ダブルステンレスマグカップ 300 - CAPTAIN STAG

真空二重構造で保温・保冷に1年中使用可能なマグカップ。
ワイヤーハンドルでループロープやハンガーなどに引っ掛けての収納が可能。
姉妹品のモンテダブルステンレスマグカップ350へスタッキング収納が可能。
可愛いディズニーキャラクターデザイン付。

材質本体内側・外側、ハンドル:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)寸法(mm)約110×78×高さ88容量(L)約0.3保温効力(℃)42以上(1時間)保冷効力(℃)7以下(1時間)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15101470MA-2331ミッキーマウス/オリジナル
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
15101479MA-2332くまのプーさん/昼寝
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
15101488MA-2333チップ&デール/ルックイン
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
15101497MA-2334リロ&スティッチ/ブレイク
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする